タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02123642 品番 10R-02MT
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)23.5 寸法B(mm)31 寸法C(Φmm)17 寸法E1(Φmm)10.5 寸法E2(Φmm)10 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)25 チューブ挿入長さ(mm)18.3 質量(g)35.5 トラスコ品番158-7960 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする