千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02124884
品番
8R-00UY
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状
ユニオンワイ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
ポリアセタール
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
41.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
15
寸法P(mm)
15
チューブ挿入長さ(mm)
17.5
質量(g)
17
トラスコ品番
158-8877