形状メイルブランチティ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
接続ねじ種類M
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5〜60
寸法A(mm)13.7
寸法B(mm)14
寸法C(Φmm)8
二面幅H(mm)8
寸法L(mm)11
チューブ挿入長さ(mm)11.5
質量(g)4.5
トラスコ品番158-8681
接続ねじM5X0.8