ER-10A トルクリール(ラチェット機構内蔵) 遠藤工業 02132566

ER-10A トルクリール(ラチェット機構内蔵) 遠藤工業 02132566 ER-10A トルクリール(ラチェット機構内蔵) 遠藤工業 02132566

トルクリール(ラチェット機構内蔵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02132566 品番ER-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット機構を採用しています。
ペンダントスイッチや、各種機器を任意の位置に停止可能です。
円筒型ドラム採用により斜めに引き出してもワイヤの食い込みがありません。
・ストロークが長い。
・ラチェット機構採用。ペンダントスイッチや、各種機器を任意の位置に停止可能。
・円筒型ドラム採用により斜めに引出してもワイヤーの食い込みはありません。
最大張力: 5.0kgf
最大巻取長さ: 4.0m
注) ラチェット機構が不要の場合は発注時御指示下さい。

容量(kg)5〜10 ストローク(m)4 用途ペンダントスイッチの上下用 トラスコ品番107-4563 質量(kg)4.5 ワイヤーロープ直径(Φmm)2.38 最大張力(N)49 (初張力)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02132566 ER-10A 75154669 ERL-8 画像準備中 リトラクター ERLシリーズ 遠藤工業 1台 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする