※左の18Lのみです

真空ポンプ油

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 02141973 品番 SMR-100-18L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。

適合範囲ポンプ トラスコ品番353-8761 容量(L)18 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級V 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18000mL 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
注意
※ポンプ油の交換はできるだけ頻繁に行って下さい。

商品説明動画

オイル交換の時期は?
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02141982
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
02141982
2022-10-26
用途:
エアコン工事用真空ポンプオイル
岡電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

やはり純正品の信頼感ですね。
高真空を出すのには高品質の
真空ポンプ油が必要なので
オイル交換も豆にした方がいいです。

対象商品:
02141982
2022-02-03
用途:
ポンプ用作動油

どうしても小分けで欲しかったので、割高と分かっていたが油メーカー品でないのを購入。
中身はモレスコ品です。なので、沢山ポンプ油使う人は、モレスコ品を購入しないで
これを買うと、もったいないですよ。

対象商品:
02141982
2021-09-25
用途:
真空ポンプのオイル交換
京都市立堀川高等学校 様 (教育・研究機関)

純製品なので安心して使えました。価格も手ごろなので満足しています。

対象商品:
02141991
2018-05-31
用途:
機械整備
株式会社クリーンエア商会 様 (建設業・工事業)

4L缶があり助かりました。
梱包もしっかり丁寧にしてあり
大変良かったです。

対象商品:
02141973
2019-01-24
用途:
ロータリー真空ポンプの交換油
国立大学法人大阪大学 様 (教育・研究機関)

オイル自体は問題ありませんが、写真では20リットルペール缶なのに、届いた物は18リットルの一斗缶でした。他のペール缶と重ねて置けないので移し替えが必要になりました。メーカーの仕様変更と思いますが、出来るだけ写真と現品は揃えて頂きたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
現行品の画像に差し替え致しました。
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
02141991
2017-05-26
用途:
交換オイルの備蓄用
製造業

迅速な配送で、とても助かりました。商品には、何ら問題ありません。

対象商品:
02141982
2016-08-02
用途:
真空ポンプのメンテナンス
国立大学法人電気通信大学 様

純正品でかなりお安いと思います。全く問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする