回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ16
軸径(Φmm)12.7
電源電圧(V)単相100
消費電流(A)(50/60Hz)8.5/9.7
付属品砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
セット内容砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
質量(kg)80
出力(W)グラインダ部 200/集塵機部 400
出力(kW)グラインダ部 0.2/集塵機部 0.4
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 200/集塵機部 400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×344×986
集塵方式カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)8.5/9.7
ちり落とし方式手動式
砥石周速度(m/s)28
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)Φ150×16×Φ12.7