FG-150T 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 02143723

※代表画像です

FG-150T 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 02143723
FG-150T 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 02143723
FG-150T 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 02143723
FG-150T 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 02143723

集塵装置付き両頭グラインダー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個砥石寸法(Φmm)外径150電源電圧(V)3相200注文コード02143723品番FG-150T
参考基準価格(税別)¥412,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ16軸径(Φmm)12.7電源電圧(V)3相200消費電流(A)(50/60Hz)2.8/2.9付属品砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)セット内容砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)質量(kg)80出力(W)グラインダ部 200/集塵機部 400出力(kW)グラインダ部 0.2/集塵機部 0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ専用自社モータフィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 200/集塵機部 400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×344×986集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)2.8/2.9ちり落とし方式手動式砥石周速度(m/s)28砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)Φ150×16×Φ12.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,800/税込12,980
沖縄地方数量1につき11,800/税込12,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1が参考にしています
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする