※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
砥石寸法(Φmm)外径305
電源電圧(V)200
注文コード02143775
品番FG-305T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は砥石寸法外径・電源電圧・内容量など16種類から選べます
他の種類を見る
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
エンプラ採用で操作性に優れたシェイキング。
操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。
グラインダ・水受皿・設置台などを一体化。操作効率を追求したビルトイン設計です。
アンカーボルトのみの簡単設置。
・電圧 : 200V
・出力 本体・集塵機 : 1500W・750W
・砥石寸法(外径×厚さ×穴径) : 305×32×25.4mm
・質量 : 165kg