タービンオイル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード02146978 品番TO-TA-N
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

旧通称名 90タービンに使用可能。
高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。

モノタロウではこんなお得な商品も!
液色淡褐色 容量(L)1 質量(g)980 用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9751 適合範囲タービン 主成分潤滑基油 粘度ISO VG32 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
ロードバイクチェーンの注油に

ロードバイクチェーンの注油に利用しています。
50〜100km漕いだあとに乾拭き、次に漕ぐ前に注油して乾拭きすると綺麗になります。
ロードバイク専用オイルは性能は良いのでしょうが、乾拭きをしても真っ黒、このオイルは安価な上にあまり黒くなりません。
専用オイルより圧倒的に安価なので、次もこれにします。
レースをしないなら性能はこれで十分です。

2026-01-30
用途:
機械のメンテナンス
有限会社石丸商会 様

オイル自体は問題になりません、容器が使い易くなっているので
満足です

2025-11-03
用途:
工場で使用
サービス業

このメーカーをいつも使用しているので、満足です。
価格が安いともっと嬉しいです。

対象商品:
02146978
2021-07-12
用途:
機械メンテ
製造業

これまで一斗缶で数年かけて使い切っていたが、モノタロウで少量単位で手に入るのは非常にありがたい。粘度が同じものを購入したので、油圧作動機械の潤滑油として問題なく使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02146978
2020-11-13
用途:
トラクターの油圧オイルに使用

使用したところ大変良いです、同じ品質の4リットル缶があると良いですね

対象商品:
02146978
2018-09-27
用途:
空圧工具・FLR三点セット 補充用潤滑油
株式会社オーレックス 様

一気に消耗するような使い方をしてはいないが、空圧のルブリケータは、気づいた時には空になっている場合が多いので、ルブリケータ・ボトルのサイズにもよるが、このくらいの容量がちょうどよい。
スポイトノズルが添付されているのも良いが、ノズルやキャップの紛失・汚損防止に紐付できると 更に良い。

3人が参考にしています
対象商品:
02146978
2018-04-23
用途:
エアー工具の潤滑油

エアーグラインダーの潤滑油に購入いたしました。前任者は20&の油の缶んで購入していたみたいですが、中々使い切るまで時間が経って劣化が予想されます。タービン用オイルなので品質には問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02146978
2017-06-06
用途:
ポンプのメカニカルシール部の潤滑油に使用

160CCほど使用したが、注ぎ口がついた容器だったので、注ぎやすかった。注いだ量が分かれば最高!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする