BWA1105 パイプヒーター 八光電機 02148492

BWA1105 パイプヒーター 八光電機 02148492 BWA1105 パイプヒーター 八光電機 02148492

パイプヒーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相100 容量(kW)0.5 注文コード02148492 品番BWA1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は電圧・容量・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。

容量(kW)0.5 電圧(V)単相100 材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ 仕様水用 型式B型 質量(kg)0.9 寸法A(mm)540 寸法D(mm)10 寸法B(mm)95 寸法C(mm)30(最低液位) キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(プラグなし)
注意
※必ずアース端子よりアースをとってご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
※空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水の加熱以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02148623
2014-11-10
用途:
湯沸かし

大量の水も非常に高温まで温めることができ満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
02148526
2013-11-15
用途:
風呂釜が壊れたため。(短期間使用で、風呂釜を買うのはもったいないので)

2kwの表示であり、家庭用のコンセントから電源をとっても大丈夫かどうか心配であったが、無事使用できて安心して使用している。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする