※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWA1230 プラグ型ヒーター 八光電機 02148867 PWA1230 プラグ型ヒーター 八光電機 02148867

プラグ型ヒーター

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02148867 品番 PWA1230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。
取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。

容量(kW)3 電圧(V)単相200 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、ガスケット:ノンアスベスト(t1.5) 材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ 管用平行ねじ呼び径G1 1/4 仕様水用 トラスコ品番138-4988 質量(kg)1.3 寸法A(mm)250 寸法D(mm)65 寸法E(mm)63 寸法B(mm)25 寸法C(mm)23 ヒーターΦ10×2本 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管(内径Φ×有効長)(mm)7.8×60 温調器タイプA2
注意
※水の加熱以外には使用しないでください。
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を100℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコンゴム絶縁電線など)をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02148912
2017-12-27
用途:
ジャケット式のタンクに400リットルタンクの40℃温水を夜間や連休中に冷めないようにする為
株式会社熊澤機工 様

5年間何も問題なく使用している時もあれば、1年半で壊れる時もある。
平均寿命は何年位でしょうか。

入荷した時、外装の箱が破れていてヒータの袋も破れていました。
ユーザー様に問題なく使用出来ると渡しましたが、印象としては良くなかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
02148921
2017-07-19
用途:
水タンクの加熱

一年ほど使用していますが、問題無く稼働してます。
振動が微少なので、水漏れ対策も楽だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする