※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPW3020 プラグ型ヒーター 八光電機 02148946 SPW3020 プラグ型ヒーター 八光電機 02148946

プラグ型ヒーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02148946 品番 SPW3020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。
取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。

容量(kW)2 電圧(V)三相200 材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨 管用平行ねじ呼び径G2 仕様水用 トラスコ品番240-4559 質量(kg)1.2 寸法A(mm)180 寸法D(mm)73 寸法E(mm)71 寸法B(mm)23 寸法C(mm)17 ヒーターΦ8.5×3本 プラグSUS304(ステンレス)電解研磨 キャップSPCC(塗装) 保護管(内径Φ×有効長)(mm)10.2×115 温調器タイプB、A3
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を100℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコンゴム絶縁電線など)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする