GT-P6GD エアードライバー(衝撃式) ベッセル 02162334

エアードライバー(衝撃式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02162334 品番GT-P6GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。

形状ピストル 全長(mm)146 質量(g)980 能力5.0〜6.0(普通ネジ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.37 ビット差込部(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする