エアードライバー用ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード02162991 品番A19 対辺10 130 S
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベッセル製 GT-P8D
日立工機製 WH-12DB
松下電工製 EZ-6608D

両頭機能片頭 全長(mm)130 先端形状六角 先端サイズ8 硬さ柔らかい トラスコ品番125-5762 種別ビット 本数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする