曜日別特売
T-150 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172685

T-150 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172685
T-150 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172685

トランク型ツールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02172685
品番
T-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580

四隅に横滑り防止用凸凹がついており積み重ねに便利です(実用新案)
片開き構造
ハンドルなし

質量(kg)
0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×105×52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×94×41
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
158×105×52
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
142×94×41
色
ブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02172685T-15008380102T-150T-150 トランク型工具箱 154X105X52 TRUSCO 08380102トランク型工具箱 154X105X52TRUSCO1個
¥1,798
税込¥1,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
T-150 トランク型ツールボックス 1個 TRUSCO 【通販モノタロウ】