曜日別特売

トランク型ツールボックス

トランク型ツールボックス - TRUSCO
色
ブルー
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02172685T-1500.3158×105×52142×94×41158×105×52142×94×41
¥580
取扱い終了
代替品有
02172694T-1900.4203×109×56192×92×41203×109×56192×92×41
¥610
取扱い終了
返品不可
代替品有
02172703T-3201333×137×96.5319×123×66333×137×96.5319×123×66
¥860
取扱い終了
代替品有
02172712T-3501.3373×163×102358×152×72373×163×102358×152×72
¥1,100
取扱い終了
代替品有
02172721T-3601.6382×222×95358×207×69382×222×95358×207×69
¥1,460
取扱い終了
代替品有
02172737T-4101.9431×222×110417×207×110431×222×110417×207×110
¥1,750
取扱い終了
代替品有
02172746TB-3621.6382×222×151358×207×82382×222×151358×207×82
¥1,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
02172755TB-4122431×222×162417×207×94431×222×162417×207×94
¥2,080
取扱い終了
代替品有
02172825T-4304.4415×314×162404×301×155415×314×162404×301×155
¥3,900
取扱い終了
02172764TN-3601.9382×222×151358×207×82382×222×151358×207×82
¥2,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02172685T-15008380102T-150T-150 トランク型工具箱 154X105X52 TRUSCO 08380102トランク型工具箱 154X105X52TRUSCO1個
¥1,798
税込¥1,978
注文コードが変更になりました。
02172694T-19008380111T-190T-190 トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 08380111トランク型工具箱 203X109X56TRUSCO1個
¥1,898
税込¥2,088
注文コードが変更になりました。
02172703T-32008380127T-320T-320 トランク型工具箱 333X137X96.5 TRUSCO 08380127トランク型工具箱 333X137X96.5TRUSCO1個
¥2,598
税込¥2,858
注文コードが変更になりました。
02172712T-35008380136T-350T-350 トランク型工具箱 373X163X102 TRUSCO 08380136トランク型工具箱 373X163X102TRUSCO1個
¥2,998
税込¥3,298
注文コードが変更になりました。
02172721T-36008380145T-360T-360 トランク型ツールボックス TRUSCO 08380145トランク型ツールボックスTRUSCO1個
¥3,998
税込¥4,398
注文コードが変更になりました。
02172737T-41008380154T-410T-410 トランク型ツールボックス TRUSCO 08380154トランク型ツールボックスTRUSCO1個
¥4,798
税込¥5,278
注文コードが変更になりました。
02172746TB-36208380172TB-362TB-362 トランク工具箱 TRUSCO 08380172トランク工具箱TRUSCO1個
¥4,698
税込¥5,168
注文コードが変更になりました。
02172755TB-41208380181TB-412TB-412 トランク工具箱 TRUSCO 08380181トランク工具箱TRUSCO1個
¥5,698
税込¥6,268
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする