曜日別特売
T-190 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172694

T-190 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172694
T-190 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172694

トランク型ツールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02172694
品番
T-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610

四隅に横滑り防止用凸凹がついており積み重ねに便利です(実用新案)
片開き構造
ハンドルなし

質量(kg)
0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×109×56
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×92×41
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
203×109×56
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
192×92×41
色
ブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02172694T-19008380111T-190T-190 トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 08380111トランク型工具箱 203X109X56TRUSCO1個
¥1,898
税込¥2,088
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする