TRUSCO
トランク型ツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02172703
品番
T-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥860
四隅に横滑り防止用凸凹がついており積み重ねに便利です(実用新案)
片開き構造
ハンドルあり
質量(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
333×137×96.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×123×66
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
333×137×96.5
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
319×123×66
トラスコ品番
437-3995
色
ブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02172703
T-320
08380127
T-320
トランク型工具箱 333X137X96.5
TRUSCO
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました。