TRUSCO
トランク型ツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02172712
品番
T-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
四隅に横滑り防止用凸凹がついており積み重ねに便利です(実用新案)
片開き構造
ハンドルあり
質量(kg)
1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×163×102
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×152×72
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
373×163×102
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
358×152×72
色
ブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02172712
T-350
08380136
T-350
トランク型工具箱 373X163X102
TRUSCO
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。