曜日別特売
T-410 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172737

T-410 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172737
T-410 トランク型ツールボックス TRUSCO 02172737

トランク型ツールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02172737
品番
T-410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750

一枚絞り堅牢です(実用新案)
サイド取手
積重ね自由の便利な設計
片開き開閉式

質量(kg)
1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
431×222×110
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×207×110
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
431×222×110
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
417×207×110
色
ブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02172737T-41008380154T-410T-410 トランク型ツールボックス TRUSCO 08380154トランク型ツールボックスTRUSCO1個
¥4,798
税込¥5,278
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする