TRUSCO
トランク型ツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02172755
品番
TB-412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,080
一枚絞り堅牢です(実用新案)
上蓋を開くと自動的に樹脂トレーが上昇
樹脂トレーに部品、本体下部に工具を収納、便利設計です
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
431×222×162
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×207×94
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
431×222×162
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
417×207×94
色
ブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02172755
TB-412
08380181
TB-412
トランク工具箱
TRUSCO
1個
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました。