MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 9 → 11.5 V, 3-Pin, LR645N5-G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02176548
品番
LR645N5-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 9 → 11.5 V●ラインレギュレーション: 200 mV●ロードレギュレーション: 400 mV●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220μA●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×4.82×16.51mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●長さ: 10.66mm●LR645リニア電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応