Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02178736 品番BU-P4289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする