Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: ステレオ●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケル●ハウジング材質: 亜鉛●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●極数: 3●X-Series 1/4 in. Professional Right Angle Jack Plugs. The heavy-duty professional phone plug series improves on the design of the existing C series by offering the thinnest available A-gauge 1/4" plug. With a unique Neutrik chuck type strain relief. The slimline shell with a width of 14.5 mm meets the most recent requirements for highest density jack fields (15.88 mm jack pitch). All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Extra slim 1/4 in. plug with a diecast shell Improved chuck type strain relief for reliable cable retention Precision machined one-piece contacts - avoid hook up of tip contact 注文コード02178876 品番NP3RX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: ステレオ●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケル●ハウジング材質: 亜鉛●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●極数: 3●X-Series 1/4 in. Professional Right Angle Jack Plugs. The heavy-duty professional phone plug series improves on the design of the existing C series by offering the thinnest available A-gauge 1/4" plug. With a unique Neutrik chuck type strain relief. The slimline shell with a width of 14.5 mm meets the most recent requirements for highest density jack fields (15.88 mm jack pitch). All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Extra slim 1/4 in. plug with a diecast shell Improved chuck type strain relief for reliable cable retention Precision machined one-piece contacts - avoid hook up of tip contact RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする