Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02178885 品番NC5FXX-BAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする