Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: 1 / 4インチ ステレオ●ジェンダーへ変換: オス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ●終端2: オス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●動作温度 Min: -20℃●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 注文コード02179601 品番NA3MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: 1 / 4インチ ステレオ●ジェンダーへ変換: オス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ●終端2: オス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●動作温度 Min: -20℃●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする