NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp D-subコネクタ, 3極, メス, パネルマウント, 680S3W3203L401
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
02179881
品番
680S3W3203L401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●極数: 3●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 6.85mm●結線方法: はんだ●ミックスコンタクトレイアウト: 3W3A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.2mm●幅: 12.5mm●深さ: 10.9mm●寸法: 39.2×12.5×10.9mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応