Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: モノ●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 15A●ハウジング材質: 亜鉛●定格電圧: 50 V●色: 赤●コンタクト材質: 真鍮●極数: 2●Neutrik silentPLUGジャックコネクタ. NeutrikのsilentPLUGシリーズのジャックコネクタは、プラグの抜き差し時の雑音を最小化するように設計されています。ライブ及びスタジオオーディオ環境で使用する楽器、特に「ホットスワップ」を行うギターに最適です。信頼性が高く、業界で実績があるジャックコネクタで、頑丈な構造とラバーオーバーレイにより衝撃保護が高められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ハーメチックシールドのスイッチングコンタクト. 10000回を超える長寿命. スタイリッシュなデザインで頑丈な構造 注文コード02180425 品番NP2RX-AU-SILENT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: モノ●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 15A●ハウジング材質: 亜鉛●定格電圧: 50 V●色: 赤●コンタクト材質: 真鍮●極数: 2●Neutrik silentPLUGジャックコネクタ. NeutrikのsilentPLUGシリーズのジャックコネクタは、プラグの抜き差し時の雑音を最小化するように設計されています。ライブ及びスタジオオーディオ環境で使用する楽器、特に「ホットスワップ」を行うギターに最適です。信頼性が高く、業界で実績があるジャックコネクタで、頑丈な構造とラバーオーバーレイにより衝撃保護が高められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ハーメチックシールドのスイッチングコンタクト. 10000回を超える長寿命. スタイリッシュなデザインで頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする