曜日別特売
178-025-413R491 Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス/オス, スルーホール実装, 178-025-413R491 NORCOMP 02181055

Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス/オス, スルーホール実装, 178-025-413R491

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02181055品番178-025-413R491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●極数: 25●オス/メス: メス/オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: デュアルポートD-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 52.7mm●幅: 25.4mm●深さ: 31.75mm●表面処理:コンタクト: 金フラッシュmm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピンを揃えたデュアルポートD-Sub: 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン)、高密度(15ピン) 低コストで高性能の打ち抜きコンタクト スタック型D-Subは、正しくかん合すると同時に基板スペースを最大化 ニッケルめっきシェルの接地インデントにより、良好なアース性能と保持力を実現 金属製シェルでシールド性能を向上 他のD-Subコネクタと完全にかん合可能 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂(プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: 黄銅 / めっき: 金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする