NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: モノ●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 15A●コンタクト材質: 真鍮●極数: 2
注文コード
02181351
品番
NP2X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: モノ●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 15A●コンタクト材質: 真鍮●極数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応