※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02181681 品番 4-50N
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。
・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。
・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。
機種選定の仕方:
・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。
・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。
・倍率 3.0倍
・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %
最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)379 差込角(mm)(入力)9.5/(出力)12.7 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 トルク調整範囲(N・m)(入力)140/(出力)420 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 質量(kg)1.5 寸法D(Φmm)56 寸法H(mm)55 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース トラスコ品番119-9366 寸法L(mm)107 ケース寸法(mm)99×533×71 寸法K(mm)96 寸法h(mm)43 寸法C(Φmm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする