※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
02181706
品番
6-150N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥116,300
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。
・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。
・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。
機種選定の仕方:
・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。
・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。
・倍率 3.0倍
・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %
最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm