NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 172-E25-203R001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02182096
品番
172-E25-203R001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 52.83mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 52.83×12.44×10.16mm●動作温度 Min: -50.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応