画像準備中

インサートコイル 用 タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02182346 品番STI 1B M20 × 2.5 (2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は94種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20 ねじ径M20 ピッチ(mm)2.5 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 等級1B メーカー商品コードTICM020R5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02182346 STI 1B M20 × 2.5 (2) 04578402 AL-HT STI 1B M20X2.5 5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする