YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の インサート用タップ
インサートコイル 用 タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02182398
品番
STI 1B M24 × 3 (3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
94
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24
ねじ径
M24
ピッチ(mm)
3
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
1B
メーカー商品コード
TICM024S1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。