Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 180-M15-203L001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(110個) 注文コード02182428 品番180-M15-203L001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.8mm●幅: 12.5mm●深さ: 11.7mm●寸法: 30.8×12.5×11.7mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %以上高密度 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現3種類のクリンチナットオプションを用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 コンタクトは、(28 → 24)ゲージのワイヤに対応 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り、PBT熱可塑樹脂 (プロセス温度: 230 ℃) 機械加工コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする