画像準備中

インサートコイル 用 タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02182958 品番STI-(HT) 1B 3/8 - 24UNF ナカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は94種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNF 3/8-24 ねじ径UNF 3/8-24 ねじの種類UNF 材質高速度工具鋼(HSS) 等級1B 1インチ当たり山数24 メーカー商品コードTICMU06M5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする