Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: ステレオ●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケル●ハウジング材質: PA●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●極数: 3 注文コード02183171 品番NP3X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: ステレオ●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケル●ハウジング材質: PA●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●極数: 3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする