Norcomp アクセサリ 967, SEAL-D シリーズ D-subコネクタ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種類: カバー●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: 967, SEAL-D●極数: 25MHz●色: 黒●NorComp SEAL-D IP67コネクタキャップ. IEC-529-IP67要件に適合するIP67 SEAL-Dコネクタキャップ。このSEAL-D IP67コネクタキャップは、NorComp SEAL-D D-Subコネクタ及び既存の業界標準のIP67コネクタとの併用に最適です。このIP67カバーは、ABSバックシェル、シリコンブッシュ / バッフル、2本のニッケルめっき黄銅UNC 4-40ちょうネジから構成されています。シリコンラバーバッフルは、かん合コネクタ及び金具をシーリングします。このSEAL-D IP67 D-Subコネクタキャップは、取り外し可能な70 mmストラップも備えています。標準密度サイズは、高密度タイプにも取り付け可能です(9ポジションは15ポジションに、15ポジションは26ポジションに、25ポジションは44ポジションにそれぞれ取り付け可能)。 注文コード02184011 品番967-025-CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種類: カバー●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: 967, SEAL-D●極数: 25MHz●色: 黒●NorComp SEAL-D IP67コネクタキャップ. IEC-529-IP67要件に適合するIP67 SEAL-Dコネクタキャップ。このSEAL-D IP67コネクタキャップは、NorComp SEAL-D D-Subコネクタ及び既存の業界標準のIP67コネクタとの併用に最適です。このIP67カバーは、ABSバックシェル、シリコンブッシュ / バッフル、2本のニッケルめっき黄銅UNC 4-40ちょうネジから構成されています。シリコンラバーバッフルは、かん合コネクタ及び金具をシーリングします。このSEAL-D IP67 D-Subコネクタキャップは、取り外し可能な70 mmストラップも備えています。標準密度サイズは、高密度タイプにも取り付け可能です(9ポジションは15ポジションに、15ポジションは26ポジションに、25ポジションは44ポジションにそれぞれ取り付け可能)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする