AC36 アイアンマン(仮設用狭締金具) スーパーツール 02184016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイアンマン(仮設用狭締金具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード02184016 品番AC36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840

従来の溶接やボルト接合に比べて、作業時間を大幅に短縮。
ボルトによる取付け/取外しだけで、誰にでも簡単に作業できます。
ボルトは、ずれることなく、鋼材を強く、確実にクランプします。
・本体は精密型打鍛造鋼製で、強靭かつ耐久性は抜群です。
本体背部の穴は、防護シート張やロープ張等に利用できます。
・用途:
・主に仮設構造物のボルトレス狭締に。
・乗り入れ構台、オーバーブリッジ、作業台、足場、支持保工架台、置構台、仮設橋などあらゆる仮設に。
・クランプ範囲: 9〜36mm
・保証荷重(開口耐力): 1ton
・ボルト: M10 6角対辺17mm
・質量: 0.55kg

最大開き(mm)36 フトコロの深さ(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02184016 AC36 06387902 AC36 アイアンマン スーパーツール アイアンマン スーパーツール 1個 2,098 税込2,308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする