内容量1個仕様●種類: カバー●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: 967, SEAL-D●極数: 15●色: 黒●NorComp SEAL-D IP67コネクタキャップ. IEC-529-IP67要件に適合するIP67 SEAL-Dコネクタキャップ。このSEAL-D IP67コネクタキャップは、NorComp SEAL-D D-Subコネクタ及び既存の業界標準のIP67コネクタとの併用に最適です。このIP67カバーは、ABSバックシェル、シリコンブッシュ / バッフル、2本のニッケルめっき黄銅UNC 4-40ちょうネジから構成されています。シリコンラバーバッフルは、かん合コネクタ及び金具をシーリングします。このSEAL-D IP67 D-Subコネクタキャップは、取り外し可能な70 mmストラップも備えています。標準密度サイズは、高密度タイプにも取り付け可能です(9ポジションは15ポジションに、15ポジションは26ポジションに、25ポジションは44ポジションにそれぞれ取り付け可能)。注文コード02184020品番967-009-CAP