仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: 1 / 4インチ モノ●ジェンダーへ変換: オス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ●終端1: オス 1 / 4 インチ モノ (1)●終端2: オス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●動作温度 Min: -20℃●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。
RoHS指令(10物質対応)対応