Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184309 品番NC5FXX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする