※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
スチール用ロールタップ N-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.5
注文コード
02184464
品番
N-RZ G5 M2.5X0.35 (B)
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.5
ねじ径
M2.5
ピッチ(mm)
0.35
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
G5
メーカー商品コード
NRZM52.5DB
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります