※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6 注文コード02184726 品番N-RZ G6 M6 × 0.5 P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 ねじ径M6 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 等級G6 メーカー商品コードNRZM66.0GP 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする