曜日別特売
1N5342BRLG onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 W onsemi 02185009

onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード02185009品番1N5342BRLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 175mA●最大ツェナーインピーダンス : 1Ω●最大逆漏れ電流 : 10μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -60 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする