曜日別特売
1N5365BRLG onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 5 W onsemi 02185036

onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)
内容量1セット(4000個)注文コード02185036品番1N5365BRLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : DO-15●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 30mA●最大ツェナーインピーダンス : 11Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 8.89×3.68×3.68mm●動作温度 Max : +200 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする