onsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 300 mW

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 3●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 45Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●動作温度 Min : -65 ℃V 注文コード02185316 品番BZX84C18LT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 3●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 45Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●動作温度 Min : -65 ℃V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする