onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 能動部品
onsemiの ディスクリート
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJF45H11G
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02185420
品番
MJF45H11G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 36 W●最小DC電流ゲイン : 60●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 20 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.63×4.9×16.12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応