曜日別特売
R125703000 Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, R125703000 RADIALL 02185955

Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, R125703000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード02185955品番R125703000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 20.8mm●表面処理:本体 : ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質 : 真鍮●金めっき SMA コネクタ. あらゆるタイプの SMA-SMA 接続で使用可能な SMA アダプタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする